Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 2x12, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 2x12, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 2x12, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 2x12, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107346212
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107346212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
12 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.