Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 21x55, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 21x55, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 21x55, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 21x55, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073462155
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1073462155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
55 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,3575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,2475*
€ 56,22453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,9675*
€ 55,89133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,2575*
€ 52,66643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,1175*
€ 51,30983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,1875*
€ 50,20313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,3575*
€ 42,07543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.