Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 21x60, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 21x60, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 21x60, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 21x60, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073462160
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1073462160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
60 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,605*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,015*
€ 138,05785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,725*
€ 135,33275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,005*
€ 130,90595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,885*
€ 128,38315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,605*
€ 109,00995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.