Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 2x4, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 2x4, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 2x4, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 2x4, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10734624
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10734624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
4 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.