Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 25x35, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 25x35, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 25x35, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 25x35, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1073462535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1073462535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
35 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
25 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,86*
€ 117,6434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,56*
€ 117,2864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,32*
€ 112,2408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,47*
€ 110,0393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,60*
€ 92,344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.