Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 3x10, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 3x10, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 3x10, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 3x10, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107346310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107346310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
10 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.