Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 3x40, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 3x40, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 3x40, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 3x40, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107346340
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107346340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
40 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.