Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 8x16, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 8x16, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 8x16, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 8x16, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107346816
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107346816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
16 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.