Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346, Spannhülse, 8x40, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346, Spannhülse, 8x40, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 8x40, FST, blank
DIN 7346, Spannhülse, 8x40, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-107346840
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     107346840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7346
Norm:
DIN 7346
Länge:
40 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0531*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.