Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 45, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 45, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 45, FST, blank
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 45, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10796745
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10796745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Federstahl
Durchmesser:
45 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Größe Kraftangriff:
SW 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.