Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Spannstifte
>
DIN 1481
>
Artikel
ISO 8752, Spannhülse, 12x90, FST, blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-1087521290
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
1087521290
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
90 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Spannhülsen
Weitere Suchbegriffe:
ISO 8752
,
Spannhülse DIN 1481
,
Spannstift DIN 1481
,
Spannstift DIN EN ISO 8752
,
Spannstift ISO 8752
,
spannstift din 1481 12x90
,
din 1481
,
din 1481 federstahl
,
108752
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen