Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 16x32, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 16x32, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 16x32, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 16x32, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1087521632
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1087521632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
32 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,285*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,545*
€ 17,30855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,505*
€ 17,26095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,785*
€ 16,40415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,295*
€ 15,82105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,735*
€ 15,15465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,285*
€ 12,23915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.