Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 20x45, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 20x45, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 20x45, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 20x45, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1087522045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1087522045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,43*
€ 58,8217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.