Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 20x90, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 20x90, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 20x90, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 20x90, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1087522090
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1087522090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
90 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,06*
€ 128,5914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,77*
€ 127,0563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,95*
€ 122,5105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,93*
€ 120,1067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,36*
€ 101,5784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.