Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 21x20, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 21x20, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 21x20, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1087522120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1087522120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
20 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0405*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3005*
€ 1,5476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2905*
€ 1,5357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2405*
€ 1,4762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2205*
€ 1,4524
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.