Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 8752, Spannhülse, 25x140, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 25x140, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 25x140, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 25x140, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10875225140
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     10875225140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
140 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
25 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,155*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,195*
€ 10,94205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,095*
€ 10,82305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,515*
€ 10,13285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,155*
€ 8,51445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.