Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 30x80, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 30x80, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 30x80, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 30x80, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1087523080
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1087523080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
80 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,9813*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3813*
€ 27,82375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,1813*
€ 27,58575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0813*
€ 26,27675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1413*
€ 25,15815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6613*
€ 24,58695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,9813*
€ 20,20775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.