Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 3x4, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 3x4, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 3x4, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 3x4, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10875234
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10875234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
4 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.