Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 5x35, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 5x35, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 5x35, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 5x35, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-108752535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     108752535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
108752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
35 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0521*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.