Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 7x45, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 7x45, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 7x45, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 7x45, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-108752745
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     108752745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
45 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
7 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.