Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x36, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x36, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 8x36, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 8x36, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-108752836
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     108752836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
36 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0619*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.