Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752, Spannhülse, 8x80, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752, Spannhülse, 8x80, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 8x80, FST, blank
ISO 8752, Spannhülse, 8x80, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-108752880
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     108752880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8752.Hinweise: Alte Norm DIN 1481.Fußnote: Bei Spannstiften mit einem Nenndurchmesser d1 > 10 mm ist nach Wahl des Herstellers auch nur eine Fase zulässig.Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8752
Norm:
ISO 8752
Länge:
80 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1232*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.