Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 9926 Sprengring, 85 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9926 Sprengring, 85 mm, FST, blank
DIN 9926 Sprengring, 85 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10992685
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10992685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Weitere Informationen:
Normnummer:
9926
Norm:
DIN 9926
Innendurchmesser:
85 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Weitere Suchbegriffe: din7993 federstahl, din 9926, sprengring rb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3866*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.