Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9926 Sprengring, 90 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9926 Sprengring, 90 mm, FST, blank
DIN 9926 Sprengring, 90 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-10992690
Hersteller:
     SEEGER
Herst.-Nr.:
     RB 90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9926
Sicherungsring für Wellen
DIN 7993
Sprengring
Weitere Informationen:
Normnummer:
9926
Norm:
DIN 9926
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.