Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 10x130, 4.6/4.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x130, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x130, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 10x130, 4.6/4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-110603910130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     110603910130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 10,58
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10x130, din 603, schlossschrauben m10, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.