Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 20x380, 4.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 20x380, 4.6, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 20x380, 4.6, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 20x380, 4.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-110603920380
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     110603920380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
380 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6
Größe Kraftangriff:
VK 20,84
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 edelstahl, din 603, din603 m20, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 1106039, 140603, 240603, 520603, 540603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2409*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,9809*
€ 23,77727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7809*
€ 23,53927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,3509*
€ 23,02757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,4009*
€ 21,89707
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,2409*
€ 19,32667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.