Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 5x40, 4.6/4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x40, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x40, 4.6/4.8, blank
DIN 603, Flachrundschraube, M 5x40, 4.6/4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1106039540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1106039540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz .Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 5,48
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m5x40, din 603, din 603 edelstahl, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0186*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.