Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431, Rohrmutter, G 1'', 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431, Rohrmutter, G 1'', 14 H, blank
DIN 431, Rohrmutter, G 1'', 14 H, blank
DIN 431, Rohrmutter, G 1'', 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1204311
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1204311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Form B, mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Normnummer:
431
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Form:
B
Norm:
DIN 431 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SW 46
Durchmesser Zoll:
1''
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,81*
€ 286,5639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,53*
€ 285,0407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,08*
€ 277,3652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,70*
€ 260,253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,97*
€ 236,7743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.