Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 431
>
Artikel
DIN 431, Rohrmutter, G 1 1/4'', 14 H, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-120431114
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
120431114
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Form B, mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Normnummer:
431
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Form:
B
Norm:
DIN 431 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SW 55
Durchmesser Zoll:
1 1/4''
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Mutter DIN 431
,
Rohrmutter DIN 431
,
Sechskantmutter DIN 431
,
Rohrmutter
,
din 431 stahl 14h blank
,
din 431
,
din 431 14 h
,
Mutter
,
DIN431
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8425*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2525*
€ 2,68048
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2325*
€ 2,65668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0525*
€ 2,44248
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8425*
€ 2,19258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen