Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431, Rohrmutter, G 3/8'', 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 431, Rohrmutter, G 3/8'', 14 H, blank
DIN 431, Rohrmutter, G 3/8'', 14 H, blank
DIN 431, Rohrmutter, G 3/8'', 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-12043138
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12043138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Form B, mit einseitiger Gewindeansenkung
Weitere Informationen:
Normnummer:
431
Gewindetyp:
Zylindrisches Zoll-Rohrgewinde (G)
Form:
B
Norm:
DIN 431 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SW 27
Durchmesser Zoll:
3/8''
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,61*
€ 179,2259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,20*
€ 178,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,37*
€ 171,8003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,90*
€ 168,861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,77*
€ 144,9063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.