Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 557, Vierkantmutter, M 8, 5, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, 5, blank
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, 5, blank
DIN 557, Vierkantmutter, M 8, 5, blank
Artikel-Nr.:
     369-1205578
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1205578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Weitere Informationen:
Normnummer:
557
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 557
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557-5, din 557 m8, din 557, Vierkantmuttern, DIN557
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.