Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 3x6, 4.8, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, 4.8, blank
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, 4.8, blank
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, 4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-12096336
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12096336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, Senkschrauben, Schlitzschrauben, Schlitzschraube, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkkopfschraube, mit Schlitz, Schlitz, DIN963, ISO2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.