Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 4x12, 4.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, 4.8, blank
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, 4.8, blank
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, 4.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-120963412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     120963412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, iso 2009 4.8 m 4 x 12, din 963, din 963 4.8, Senkschrauben, Schlitzschrauben, Schlitzschraube, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkkopfschraube, mit Schlitz, Schlitz, DIN963, ISO2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00379*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00532*
€ 0,00633
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00489*
€ 0,00582
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00473*
€ 0,00563
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.