Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 5-2, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 5-2, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 5-2, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 5-2, blank
Artikel-Nr.:
     369-12403220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12403220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Größe Kraftangriff:
SW 30
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,10*
€ 100,079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,26*
€ 95,5094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,30*
€ 94,367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.