Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x20, 4.8, blank, H 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x20, 4.8, blank, H 1
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x20, 4.8, blank, H 1
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x20, 4.8, blank, H 1
Artikel-Nr.:
     369-127985320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     127985320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 1
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso 7045 m3x20, din 7985, din 7985 m3, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00772*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.