Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x30, 4.8, blank, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x30, 4.8, blank, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x30, 4.8, blank, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x30, 4.8, blank, H 2
Artikel-Nr.:
     369-127985430
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     127985430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din 7985, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.