Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x6, 4.8, blank, H 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x6, 4.8, blank, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x6, 4.8, blank, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x6, 4.8, blank, H 2
Artikel-Nr.:
     369-12798556
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12798556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 2
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din 7985, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,08*
€ 57,2152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,82*
€ 52,1458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,90*
€ 43,911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.