Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x10, 4.8, blank, H 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-127985610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     127985610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
H 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00758*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.