Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 80705, Flache Mutter, M 12x1,5, 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 80705, Flache Mutter, M 12x1,5, 14 H, blank
DIN 80705, Flache Mutter, M 12x1,5, 14 H, blank
DIN 80705, Flache Mutter, M 12x1,5, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-12807051215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12807051215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 80705
Sechskantmutter DIN 80705
din 80705 m12
din 80705
Flache Muttern mit kleinen Schlüsselweiten. Reihe 2 ist mit Feingewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
80705
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 80705
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SW 17
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN80705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,7623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,25*
€ 224,0175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,14*
€ 221,5066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,62*
€ 217,3178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,64*
€ 206,6316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,46*
€ 181,4274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.