Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 80705, Flache Mutter, M 14x1,5, 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 80705, Flache Mutter, M 14x1,5, 14 H, blank
DIN 80705, Flache Mutter, M 14x1,5, 14 H, blank
DIN 80705, Flache Mutter, M 14x1,5, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-12807051415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     12807051415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 80705
Sechskantmutter DIN 80705
din 80705
Flache Muttern mit kleinen Schlüsselweiten. Reihe 2 ist mit Feingewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
80705
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 80705
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, MU-6kt, DIN807085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.