Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 6x30, 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 6x30, 14 H, blank
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 6x30, 14 H, blank
ISO 2342 / DIN 427, Schaftschraube, M 6x30, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-130427630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130427630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 2342.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 2342.
Weitere Informationen:
Normnummer:
2342
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 2342
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.