Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546, Schlitzmutter, M 8, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, ST, blank
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, ST, blank
DIN 546, Schlitzmutter, M 8, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1305468
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1305468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Blank gedreht.
Weitere Informationen:
Normnummer:
546
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 546
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1606*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.