Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 14 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1305511240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1305511240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3073*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.