Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x8, 14 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x8, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x8, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x8, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-130551128
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130551128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766 / ISO 4766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 stahl 14h blank, din 551, edelstahlschraube din 551, DIN551, EN 24766, EN24766, Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz, Kegelstumpf, ISO4766, 130551, 520551, 540551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1414*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.