Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x6, 14 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x6, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x6, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 4x6, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-13055146
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13055146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 0,6
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Madenschraube, Madenschrauben, Gewindestifte, ISO24766, DIN551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0187*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.