Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x20, 14 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x20, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x20, 14 H, blank
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 5x20, 14 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-130551520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130551520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
14 H
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551, Madenschraube, Madenschrauben, Gewindestifte, ISO24766, DIN551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.