Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-130908101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130908101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m10x1
din 908 m10
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Gewindesteigung:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: din 908 m, Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.