Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 36x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1309083615
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1309083615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,027*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,467*
€ 23,16573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,337*
€ 23,01103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,497*
€ 22,01143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,767*
€ 21,14273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,217*
€ 20,48823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,027*
€ 16,69213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.