Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x1,5, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x1,5, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x1,5, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1309084215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1309084215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
Mit metrischem Feingewinde, Bund und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlußschrauben, Verschlussschrauben, DIN908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,271*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,001*
€ 24,99119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,741*
€ 24,68179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,871*
€ 23,64649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,181*
€ 22,82539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,591*
€ 22,12329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,271*
€ 18,17249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.