Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x2, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x2, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x2, ST, blank
DIN 908, Verschlussschraube mit metr. Feingewinde, M 42x2, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-130908422
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     130908422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m
Mit metrischem Feingewinde und Bund
Weitere Informationen:
Normnummer:
908
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 908
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 22
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8138*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,3023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07384*
€ 13,17787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94382*
€ 13,02315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,46382*
€ 12,45195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,1238*
€ 12,04732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,7638*
€ 11,61892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,8138*
€ 9,29842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.